text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT cable gland brass M16X1.5


Numéro d'article
Couleur
Tout afficher
Taille de filetages métrique/PG
Tout afficher
Sans halogène Non
Résistant aux chocs Oui
Largeur de clé (mm) 17
Longueur de filetage (mm) 5
Serre cable Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Argent
Taille de filetages métrique/PG M16X1.5
Sans halogène Non
Résistant aux chocs Oui
Largeur de clé (mm) 17
Longueur de filetage (mm) 5
Serre cable Oui
Finition CEM Non
Renforcé en fibre de verre Non
Température d'utilisation (°C) -20°C tot + 100°C
Matériau Laiton
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Finition antidéflagrante Non
Pour diamètre de câble (mm) 5.0 - 9.0
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Marque Jacob
Poids par pièce (g) 17.87
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 47810.160.150
EAN 4024092025396
UBB 500732011183
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 50.616 M

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.