text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB cable gland plastic black (RAL9005) PG7 PG21


Numéro d'article
Couleur
Tout afficher
Taille de filetages métrique/PG
Tout afficher
Sans halogène Oui
Résistant aux chocs Oui
Numéro RAL 9005
Largeur de clé (mm) 33
Longueur de filetage (mm) 11
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Noir
Taille de filetages métrique/PG PG21
Sans halogène Oui
Résistant aux chocs Oui
Numéro RAL 9005
Largeur de clé (mm) 33
Longueur de filetage (mm) 11
Serre cable Oui
Finition CEM Non
Renforcé en fibre de verre Non
Température d'utilisation (°C) -20°C tot + 100°C
Matériau Plastique
Finition antidéflagrante Non
Pour diamètre de câble (mm) 13.0 - 18.0
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Marque Jacob
Poids par pièce (g) 22.12
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 43326.219.005
EAN 4024092024375
UBB 500732008882
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 50.021 PA/SW

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.