text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

ISO 2338 Inox A1 Goupille Cylindrique Tolerance


La goupille cylindrique ISO 2338 en acier inoxydable A1 est conçue pour assurer la fixation de plusieurs éléments entre eux, offrant une solution robuste et fiable pour diverses applications industrielles. Fabriquée en acier inoxydable, cette goupille présente une excellente résistance à la corrosion, conforme aux normes de performance attendues pour ce type de matériau. Elle est particulièrement adaptée aux environnements où l'humidité et les agents corrosifs peuvent être présents, garantissant ainsi une durabilité accrue. Cette goupille est conforme à la norme ISO 2338, ce qui assure sa compatibilité avec d'autres composants et systèmes standards dans le secteur. Sa conception cylindrique permet une insertion facile et un maintien sécurisé, ce qui en fait un choix idéal pour des applications nécessitant un assemblage temporaire ou démontable. Dans les cas où des démontages fréquents sont prévus, il est recommandé d'opter pour des broches coniques, bien que la goupille cylindrique reste une option solide pour des fixations moins souvent modifiées. Les goupilles cylindriques en acier inoxydable A1 sont utilisées dans divers secteurs, y compris l'automobile, la construction et l'industrie manufacturière, où la fiabilité et la résistance à la corrosion sont primordiales. En résumé, ce produit est une solution efficace pour les professionnels recherchant des fixations conformes aux normes industrielles et adaptées à des conditions d'utilisation variées.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.5
Code Douanier

Dimensions

c (max.) 0.35
Tolérance m6

La description

La goupille cylindrique ISO 2338 en acier inoxydable A1 est conçue pour assurer la fixation de plusieurs éléments entre eux, offrant une solution robuste et fiable pour diverses applications industrielles. Fabriquée en acier inoxydable, cette goupille présente une excellente résistance à la corrosion, conforme aux normes de performance attendues pour ce type de matériau. Elle est particulièrement adaptée aux environnements où l'humidité et les agents corrosifs peuvent être présents, garantissant ainsi une durabilité accrue. Cette goupille est conforme à la norme ISO 2338, ce qui assure sa compatibilité avec d'autres composants et systèmes standards dans le secteur. Sa conception cylindrique permet une insertion facile et un maintien sécurisé, ce qui en fait un choix idéal pour des applications nécessitant un assemblage temporaire ou démontable. Dans les cas où des démontages fréquents sont prévus, il est recommandé d'opter pour des broches coniques, bien que la goupille cylindrique reste une option solide pour des fixations moins souvent modifiées. Les goupilles cylindriques en acier inoxydable A1 sont utilisées dans divers secteurs, y compris l'automobile, la construction et l'industrie manufacturière, où la fiabilité et la résistance à la corrosion sont primordiales. En résumé, ce produit est une solution efficace pour les professionnels recherchant des fixations conformes aux normes industrielles et adaptées à des conditions d'utilisation variées.

Normes

ISO 2338

Numéros d'articles

Numéro d'article 51565.020.016
EAN 8712423142350
UBB 500730126637
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.