text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Acier inoxydable (Inox) A8 (1.4529)

Numéro d'article
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A8 (1.4529)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant) alliage 1.4529 est un acier inoxydable dit super austénitique.
  • Il offre une résistance particulièrement bonne à la corrosion sous contrainte induite par le chlorure et aux phénomènes de corrosion locaux tels que la corrosion par piqûres ou crevasses.
  • Cet alliage est classé dans la classe la plus élevée CRC V (très résistant, EN 1993-1-4) pour les composants et les fixations.
  • Les fixations en 1.4529 sont donc idéales pour une utilisation dans les piscines intérieures et les tunnels routier.

Spécifications

Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A8 (1.4529)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant) alliage 1.4529 est un acier inoxydable dit super austénitique.
  • Il offre une résistance particulièrement bonne à la corrosion sous contrainte induite par le chlorure et aux phénomènes de corrosion locaux tels que la corrosion par piqûres ou crevasses.
  • Cet alliage est classé dans la classe la plus élevée CRC V (très résistant, EN 1993-1-4) pour les composants et les fixations.
  • Les fixations en 1.4529 sont donc idéales pour une utilisation dans les piscines intérieures et les tunnels routier.

Normes

DIN 1587
NEN 1618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.