text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Alésoir à main B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporise 3.00mm


Numéro d'article 8M803201
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre (mm) 3 - 3
Durée de travail (mm) 58
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre (mm) 3 - 3
Durée de travail (mm) 58
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier
Type Hand Taper Pin Reamer

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M803201
EAN 7320760182529
UBB 500630158334
UNSPSC 27112837
N° Article du fabricant B9033.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.