Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
3B824614
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
Milwaukee Meuleuse AGV 12-125XC DEG-SET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3B824614
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
2.4
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000 - 11000
Marque
Milwaukee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
2.4
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000 - 11000
Marque
Milwaukee
Poids par pièce (g)
7414
Code Douanier
Voir
Model
AGV 12-125 X DEG-SET
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3B824614
EAN
4002395006823
UBB
500513546324
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
4933448030