text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bouterolle d’enfoncement 45X150MM


Numéro d'article 3P835953
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 45
Système d'enregistrement SDS-max
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 734
Code Douanier
Type Tunnel Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P835953
EAN 4002395384051
UBB 500649451522
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932430744
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.