text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 12X340X200MM


Numéro d'article 8R453506
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 340
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 130
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 362
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R453506
EAN 4002395374083
UBB 500513733351
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932352750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.