text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 28X370X250MM


Numéro d'article 6X299155
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 250
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 370
Diamètre du foret (mm) 28
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 250
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 130
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 850
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X299155
EAN 4002395374366
UBB 500513735661
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932352778
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.