text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec SUPERTECH Silent 240 l/min 8 bar 1,5 kW 230 V 50 Hz 20 l AEROTEC


Numéro d'article 4T501946
Couleur Autre
Largeur 22.4
Hauteur 18.5
Poids 35.5
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 1.5
Vitesse de rotation (1/min) 1400
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 22.4
Hauteur 18.5
Poids 35.5
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 1.5
Vitesse de rotation (1/min) 1400
Niveau de puissance acoustique 62
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.15
Capacité du réservoir 20
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Non
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 116
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 2
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Poids par pièce (g) 42500
Code Douanier
Type 2005767, SUPERTECH Silent

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T501946
EAN 4260695512424
UBB 500582179494
UNSPSC 40151601
N° Article du fabricant 4000898507
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.