Cet écrou hexagonal bas est conforme à la norme ISO 8675 et fabriqué en acier brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. Ce matériau se distingue par sa robustesse, mais n'offre en lui-même qu'une protection très limitée contre la corrosion. D'une classe de résistance 05, cet écrou s'utilise généralement avec des éléments de fixation de classe 5.6 ou 5.8 destinés aux appareils sous pression. Il est doté d'un filetage métrique à pas fin.