text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) Lubrinox A2 035

Cet écrou hexagonal bas de Lubrinox est un élément de fixation en acier inoxydable doté d'un filetage métrique. Conforme aux normes DIN 439-2 et ISO 4035, il appartient à la classe de résistance 035, une capacité de charge réduite dérivée de la classe 70 en raison de la forme du produit. Les fixations en acier inoxydable Lubrinox® ont été spécialement conçues pour prévenir le grippage des filetages, un phénomène bien connu lors de l'utilisation de fixations inox standard.

Numéro d'article
Marque Lubrinox
Classe 035
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2

Spécifications

Marque Lubrinox
Classe 035
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Code Douanier

La description

Cet écrou hexagonal bas de Lubrinox est un élément de fixation en acier inoxydable doté d'un filetage métrique. Conforme aux normes DIN 439-2 et ISO 4035, il appartient à la classe de résistance 035, une capacité de charge réduite dérivée de la classe 70 en raison de la forme du produit. Les fixations en acier inoxydable Lubrinox® ont été spécialement conçues pour prévenir le grippage des filetages, un phénomène bien connu lors de l'utilisation de fixations inox standard.

Normes

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.