Cet écrou hexagonal à filetage métrique fin est conforme à la norme DIN 934 et fabriqué en acier de décolletage brut, c'est-à-dire un acier sans revêtement ni traitement de surface. L'acier brut se distingue par sa résistance, mais n'offre en revanche qu'une protection très limitée contre la corrosion. L'écrou est de classe de résistance |6|. Attention : les écrous de classe |6| présentent une résistance conforme à la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 6 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déformer.