text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aspirant Duster Expert D. 8 mm longueur de travail 150 mm Longueur HELLER


Numéro d'article 6J261920
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 270
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Heller
Poids par pièce (g) 390
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J261920
EAN 4010159289702
UBB 500582789581
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 28970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.