text.skipToContent text.skipToNavigation
Anchor calculation software interface for structural fixings in concrete
Icône de boulon d’ancrage

Fonctionnalités

Le Fabory Anchor Calculator est un logiciel gratuit de dimensionnement des ancrages post-installés destinés à des applications structurelles dans le béton, conformément à la norme EN 1992-4. Saisissez les conditions de votre projet, les charges et la géométrie pour identifier les ancrages Fabory adaptés et comprendre pourquoi d’autres produits sont rejetés.

Téléchargez le Fabory Anchor Calculator

Anchor Bolt Icon

How it works

Enter the load case, concrete conditions and geometry. The software checks the applicable anchors in the Fabory range against your project requirements and shows a clear result: suitable or not suitable, with the reason shown for each outcome.

  • Enter load case, concrete conditions and geometry
  • Run the calculation across the relevant Fabory anchor range
  • See which anchors are suitable and why others are not

This gives you a faster route from design input to documented output with less manual checking.

Concrete wall with anchor bolts detail
 
Icône de boulon d’ancrage

Principales fonctionnalités

Conçu pour accompagner le dimensionnement pratique des ancrages, de la saisie des données du projet jusqu’à la génération de la documentation.

Saisie

Adapté aux conditions réelles de vos projets

Saisie des scénarios de charge
Saisie de l’état du béton
Définition de la géométrie
Plusieurs scénarios de charge
Valable pour le béton fissuré et non fissuré dans différentes classes de résistance
Calcul en conditions d’incendie et sismiques

Calcul

Grande flexibilité de dimensionnement

Filtrage des ancrages pour affiner les résultats
Interface utilisateur 3D pour une saisie intuitive
Formes personnalisées de platines d’ancrage
Configurations rectangulaires, circulaires, hexagonales, octogonales ou irrégulières
Profils standards intégrés au dimensionnement
Optimisation automatique de la profondeur d’installation des ancrages chimiques

Résultats

Résultats clairs et documentation complète

Résultat adapté ou non adapté accompagné d’une explication
Accès direct aux fiches techniques et agréments
Rapport PDF exportable et personnalisable
Disponible en anglais, néerlandais, français, allemand et espagnol
Mises à jour en ligne pour maintenir les agréments produits à jour
 
Icône de boulon d’ancrage

Ce que vous trouverez dans le calculateur

Seuls les produits Fabory sont inclus dans le calcul, de sorte que chaque résultat est directement lié à des produits que vous pouvez consulter et spécifier.

Résultat pratique

Des résultats directement exploitables

Chaque calcul repose sur des ancrages issus de la gamme Fabory, pour obtenir un résultat concret plutôt qu’une réponse générique.

Les résultats reposent uniquement sur des ancrages disponibles auprès de Fabory
Les produits adaptés peuvent être identifiés plus rapidement
Les raisons pour lesquelles un produit n’est pas adapté sont clairement indiquées
Capture d’écran des résultats produits

Vous n’obtenez pas seulement un résultat de calcul. Vous obtenez une réponse directement liée à un produit, que vous pouvez utiliser avec davantage de confiance pour vos spécifications et votre documentation.

 

Accès gratuit

Utilisation gratuite

Ce logiciel est entièrement gratuit, sans abonnement ni frais cachés.

Créez un compte, téléchargez le logiciel et commencez à dimensionner vos ancrages structurels plus rapidement.

Utilisation gratuite
Aucun abonnement requis
Aucun frais caché

Pour commencer

Comment accéder au logiciel

Commencez en trois étapes simples :

1
Créez votre compte
2
Téléchargez le logiciel
3
Lancez vos calculs et exportez votre rapport

Le logiciel est gratuit après la création de votre compte.

Télécharger le logiciel de calcul d’ancrages

 

Prêt à commencer ?

Téléchargez le logiciel pour sélectionner plus rapidement les ancrages adaptés, vérifier leur conformité aux conditions de votre projet et générer des résultats clairement documentés en toute confiance.

Téléchargez le Fabory Anchor Calculator

Utilisation gratuite après la création d’un compte.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.