text.skipToContent text.skipToNavigation
News banner_Updates from Fabory
Jochem Oerlemans - Product Category manager at Fabory

    Author: Jochem Oerlemans                                   Date: 04/06/2026

La gamme Lubrinox s’agrandit avec plus de 1 200 nouvelles références

Fabory a considérablement élargi son portefeuille Lubrinox en ajoutant plus de 1 200 nouvelles fixations en acier inoxydable. Cette extension permet aux fabricants, constructeurs de machines et professionnels de la maintenance de bénéficier plus facilement que jamais d’une solution de fixation conçue pour éliminer le grippage tout en améliorant l’efficacité de l’assemblage. Lubrinox est la gamme innovante de fixations en acier inoxydable pré-lubrifiées de Fabory. Chaque fixation est fournie avec un revêtement spécialisé haute performance qui réduit les frottements, empêche le grippage (galling) et offre des performances d’installation plus constantes que les fixations conventionnelles en acier inoxydable.

Répondre à une demande industrielle croissante

Alors que les fixations en acier inoxydable continuent d’être spécifiées dans des secteurs tels que l’industrie agroalimentaire, la construction de machines, la pétrochimie, les équipements médicaux et les infrastructures, les problèmes liés au grippage restent fréquents. Les fixations qui se bloquent lors de l’installation peuvent entraîner des composants endommagés, des temps d’assemblage plus longs, des difficultés de maintenance et des arrêts coûteux. La gamme Lubrinox élargie offre aux ingénieurs et aux acheteurs un accès à une sélection plus large des fixations en acier inoxydable les plus couramment utilisées, tout en conservant les performances anti-grippage qui ont contribué à la popularité croissante de Lubrinox en Europe.

Pourquoi Lubrinox?

Contrairement aux fixations traditionnelles en acier inoxydable qui nécessitent souvent une lubrification supplémentaire lors de l’assemblage, les fixations Lubrinox sont prêtes à être installées dès leur livraison.

Principaux avantages :

  • Réduction du risque de grippage et de soudure à froid
  • Assemblage plus rapide et plus homogène
  • Aucun lubrifiant supplémentaire nécessaire
  • Installation propre et sèche, sans contamination
  • Compatible avec les produits de freinage de filetage
  • Revêtement conforme aux exigences alimentaires
  • Traçabilité complète des lots

En éliminant le besoin de lubrification manuelle, Lubrinox aide les fabricants à améliorer leur productivité tout en réduisant le coût total de possession grâce à une diminution des variations d’assemblage et des coûts d’exploitation.

Viscon, spécialiste de la construction de machines automatisant les processus de l’industrie alimentaire, en est un excellent exemple. Le remplacement de leurs fixations en acier inoxydable par Lubrinox a permis de raccourcir le processus d’installation tout en garantissant des performances fiables. Découvrez tous les avantages constatés par Viscon

Plus de choix, les mêmes performances éprouvées

L’ajout de plus de 1 200 nouvelles références signifie que les clients disposent désormais d’un choix encore plus large de produits Lubrinox dans les normes et dimensions les plus demandées. Cette extension répond aux besoins des environnements de production OEM ainsi que des opérations de maintenance où la fiabilité, l’efficacité et la facilité d’installation sont essentielles. Pour les clients recherchant une protection maximale contre le grippage, Fabory continue de recommander l’association de boulons revêtus Lubrinox avec des écrous revêtus Lubrinox afin d’obtenir une performance anti-grippage optimale sur l’ensemble de l’assemblage.

Soutenir une production fiable

Alors que les fabricants continuent de se concentrer sur la réduction des arrêts et l’amélioration de l’efficacité des processus, les solutions de fixation jouent un rôle plus important que jamais. Avec l’extension de la gamme Lubrinox, Fabory aide ses clients à simplifier leurs processus d’assemblage, à réduire les défis de maintenance et à améliorer la fiabilité à long terme dans un large éventail d’applications. L’ensemble de la gamme Lubrinox est désormais disponible via la boutique en ligne ou auprès de votre contact Fabory.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.