text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory | Masters in Fasteners

Ensembles HV vs HR : quelle différence ?

HV et HR sont deux systèmes distincts de boulonnerie de construction à haute résistance couverts par l'EN 14399. Tous deux sont conçus pour des assemblages métalliques précontraints, mais ils diffèrent par la géométrie de leurs composants, leur manière d'absorber la déformation et leur comportement en cas de serrage excessif.

Comprendre ces différences aide les ingénieurs, les constructeurs métalliques et les équipes achats à spécifier des ensembles compatibles, à maîtriser la pose et à respecter les exigences du projet.

La boulonnerie de construction expliquée

Que sont les ensembles de boulonnerie de construction HV et HR ?

Les ensembles HV et HR sont des systèmes de boulonnerie de construction à haute résistance destinés aux assemblages métalliques précontraints. Ils se composent de vis, d'écrous et de rondelles compatibles, sélectionnés et posés comme un ensemble défini.

Cette désignation ne décrit pas seulement la résistance de la vis. HV et HR sont deux systèmes différents au sein de la série EN 14399, chacun avec sa propre géométrie et sa propre manière d'obtenir la ductilité requise de l'ensemble.

01

Assemblages précontraints

Les deux systèmes sont conçus pour des assemblages structuraux nécessitant une précontrainte spécifiée de la vis.

02

Ensembles complets

Les vis, écrous et rondelles doivent être compatibles avec le système spécifié et livrés en conséquence.

03

Pose maîtrisée

Un serrage correct, le contrôle et la documentation sont indispensables pour obtenir les performances spécifiées de l'assemblage.

Important : Les ensembles HV et HR ne sont pas automatiquement interchangeables. Le choix du bon système repose sur la conception structurelle et le cahier des charges du projet, et non sur une ressemblance visuelle ou la disponibilité en stock.

Comparaison technique

HV vs HR : les principales différences

La principale différence technique tient à la façon dont les deux systèmes sont conçus pour absorber la déformation plastique. Cela influe sur la géométrie de l'écrou, la longueur filetée de la vis et le comportement lorsque l'effort de serrage dépasse le niveau prévu.

EN 14399-4

Ensembles HV

Ductilité obtenue principalement par la déformation des filets en prise

NORME

EN 14399-4

MÉCANISME DE DUCTILITÉ

Principalement par déformation plastique des filets en prise de la vis et de l'écrou.

GÉOMÉTRIE DE L'ENSEMBLE

Longueurs filetées de vis relativement plus courtes et écrous moins hauts que pour le système HR.

SERRAGE EXCESSIF

Plus sensible au serrage excessif. La maîtrise du serrage et les contrôles sont particulièrement importants.

SPÉCIFICATION

À utiliser lorsque la conception structurelle ou les documents du projet spécifient le système HV.

EN 14399-3

Ensembles HR

Ductilité obtenue principalement par l'allongement plastique de la vis

NORME

EN 14399-3

MÉCANISME DE DUCTILITÉ

Principalement par allongement plastique de la vis.

GÉOMÉTRIE DE L'ENSEMBLE

Longueurs filetées de vis relativement plus longues et écrous plus hauts que pour le système HV.

SERRAGE EXCESSIF

Généralement plus tolérant au serrage excessif, même si un serrage maîtrisé reste indispensable.

SPÉCIFICATION

À utiliser lorsque la conception structurelle ou les documents du projet spécifient le système HR.

Pourquoi le mécanisme de ductilité est-il important ?

Lors du serrage, un ensemble de boulonnerie précontraint doit atteindre la précontrainte requise tout en offrant une marge suffisante contre le serrage excessif et la rupture.

Dans un ensemble HR, c'est la vis qui est conçue pour assurer l'essentiel de l'allongement plastique. Dans un ensemble HV, la déformation est principalement absorbée par les filets en prise. Ces différences influencent le comportement de l'ensemble complet ; c'est pourquoi les vis et les écrous des deux systèmes ne doivent jamais être mélangés.

Normes et conformité

Comment l'EN 14399 s'applique-t-elle aux ensembles HV et HR ?

L'EN 14399 est la série de normes européennes relative aux ensembles de boulonnerie de construction à haute résistance aptes à la précontrainte. Ses différentes parties traitent des exigences générales, de l'aptitude à la précontrainte et des systèmes d'ensembles spécifiques.

EN 14399-1

Exigences générales relatives aux ensembles de boulonnerie de construction à haute résistance destinés à la précontrainte.

EN 14399-2

Essais d'aptitude permettant de déterminer le comportement des ensembles de boulonnerie lors de la précontrainte.

EN 14399-3

Exigences relatives aux ensembles vis et écrous à tête hexagonale du système HR.

EN 14399-4

Exigences relatives aux ensembles vis et écrous à tête hexagonale du système HV.

L'EN 15048 est différente : L'EN 15048 couvre les ensembles de boulonnerie de construction destinés aux assemblages non précontraints. Elle ne doit pas être confondue avec les ensembles EN 14399 spécifiés pour la précontrainte.

Choisir le bon système

Quand utiliser des ensembles HV ou HR ?

Le bon choix découle de la conception structurelle, du cahier des charges du projet, des normes applicables et de la méthode de pose prévue. HV et HR ne doivent pas être considérés comme des alternatives interchangeables en fonction du prix ou de la disponibilité.

Spécifiez HV lorsque :

  • La conception structurelle désigne explicitement le système HV.
  • L'assemblage nécessite un ensemble précontraint adapté.
  • Les procédures de pose sont adaptées à l'ensemble HV spécifié.
  • Des composants compatibles et la documentation peuvent être fournis.

Spécifiez HR lorsque :

  • La conception structurelle désigne explicitement le système HR.
  • L'assemblage nécessite un ensemble précontraint adapté.
  • Les procédures de pose sont adaptées à l'ensemble HR spécifié.
  • Des composants compatibles et la documentation peuvent être fournis.

Les deux systèmes sont utilisés dans la construction métallique européenne. Les pratiques varient selon les pays : le HR est largement associé aux pratiques britannique et française, le HV à la pratique allemande. Les exigences du projet priment sur les usages régionaux.

Pose et qualité

Pourquoi la maîtrise de la pose est essentielle

La performance d'un assemblage précontraint ne dépend pas uniquement de la résistance de la vis. Le choix de l'ensemble, les procédures de serrage, l'état des surfaces et les méthodes de contrôle déterminent tous si la précontrainte spécifiée peut être atteinte de manière fiable.

01

Compatibilité des composants

Utilisez des vis, écrous et rondelles prévus pour le système choisi. Ne remplacez aucun composant sans accord technique approprié.

02

Méthode de serrage

Respectez la méthode spécifiée, les exigences applicables de l'EN 1090-2 et les instructions du fabricant de l'ensemble.

03

Revêtement et lubrification

Vérifiez la finition spécifiée, l'état de lubrification et les éventuelles caractéristiques de serrage pertinentes de l'ensemble.

04

Contrôle et enregistrements

Conservez les enregistrements de pose, l'identification des produits et la documentation exigés par le plan qualité du projet.

N'appliquez pas de couple de serrage générique. La procédure requise dépend de l'ensemble, de la précontrainte spécifiée, des caractéristiques de serrage et de la méthode de pose. Suivez la procédure approuvée pour le projet et les instructions techniques applicables.

Avant de passer commande

Liste de contrôle pour la sélection des ensembles HV et HR

Avant d'acheter des ensembles de boulonnerie de construction, assurez-vous que la spécification complète du produit, les exigences de pose et les attentes en matière de documentation sont clairement définies.

1. Confirmer le système spécifié

L'ensemble requis est-il HV (EN 14399-4) ou HR (EN 14399-3) ? Ne remplacez pas un système par l'autre sans l'accord du bureau d'études.

2. Vérifier les dimensions et la classe de qualité

Confirmez le diamètre, la longueur, la classe de qualité, la configuration du filetage et les autres caractéristiques spécifiées.

3. Confirmer l'ensemble complet

Vérifiez la bonne combinaison vis, écrou et rondelle, y compris la compatibilité et les éventuelles exigences d'identification de l'ensemble.

4. Vérifier le traitement de surface et les exigences de serrage

Confirmez le revêtement, la lubrification, la méthode de pose et les éventuelles caractéristiques de serrage ou informations d'aptitude spécifiées.

5. Confirmer la documentation et la traçabilité

Identifiez la déclaration des performances, les informations de conformité, les certificats de contrôle et les enregistrements de traçabilité exigés pour le projet.

6. Convenir de la livraison et des exigences du projet

Confirmez la quantité, la disponibilité, le conditionnement, le planning du projet et toute autre condition relative à la réception et à l'utilisation des ensembles.

Conseil achats : Spécifiez l'ensemble complet et sa documentation dès la demande de prix. Commander uniquement sur la base du diamètre nominal et de la classe de qualité de la vis ne suffit pas pour un assemblage boulonné précontraint.

Évitez les risques inutiles

Erreurs courantes lors de la spécification d'ensembles HV et HR

De nombreux problèmes de boulonnerie de construction apparaissent avant même la pose. Des spécifications claires et des achats rigoureux permettent d'éviter que des ensembles inadaptés n'arrivent sur le chantier.

Considérer HV et HR comme interchangeables

Des dimensions ou des classes de qualité similaires ne rendent pas les deux systèmes équivalents.

Mélanger les composants d'ensembles

Associer des vis, écrous ou rondelles incompatibles peut compromettre le comportement prévu de l'ensemble et sa conformité.

Négliger la maîtrise du serrage

Les assemblages précontraints exigent une procédure de serrage adaptée et des dispositions de contrôle appropriées.

Demander la documentation trop tard

Les exigences en matière de certificats, de déclarations et de traçabilité doivent être identifiées avant la commande.

L'expertise Fabory

Comment Fabory accompagne les projets de boulonnerie de construction

Fabory accompagne les clients de la construction métallique avec des produits de boulonnerie de construction, des réponses aux questions techniques, la gestion des exigences documentaires et un approvisionnement adapté aux projets. Nos spécialistes aident les équipes achats et ingénierie à identifier les solutions produits adaptées au système d'ensemble spécifié.

Sélection de la boulonnerie de construction

Aide à l'identification des spécifications produit et du système de boulonnerie de construction appropriés.

Disponibilité des produits

Accès aux produits de boulonnerie de construction et accompagnement pour les exigences du projet et la planification des approvisionnements.

Assistance documentaire

Aide pour les demandes de documentation produit et les exigences d'assurance qualité et de remise du dossier de projet.

La disponibilité des produits, les systèmes proposés et la documentation varient selon le marché et la spécification du produit.

Pour aller plus loin

Guides associés sur la construction métallique

Découvrez nos guides sur la sélection des fixations de structure, les normes, la documentation et les solutions de fixation pour la construction métallique.

FIXATIONS DE STRUCTURE

EN 15048 vs EN 14399

Comprenez les différences entre les ensembles de boulonnerie de construction non précontraints et précontraints.

Lire le guide de sélection

CONFORMITÉ

Certificats et documentation

Tout savoir sur les certificats de contrôle, les déclarations, les informations techniques et la traçabilité des projets.

Découvrir la documentation

SOLUTIONS SECTORIELLES

Expertise en construction métallique

Découvrez la gamme Fabory de fixations de structure, de produits d'ancrage et de services d'accompagnement de projet.

Découvrir la construction métallique

Réponses à vos questions techniques

Questions fréquentes sur les ensembles HV et HR

Quelle est la différence entre les ensembles HV et HR ?

Ce sont deux systèmes de boulonnerie de construction à haute résistance pour assemblages précontraints. Les ensembles HV, couverts par l'EN 14399-4, obtiennent leur ductilité principalement par la déformation des filets en prise. Les ensembles HR, couverts par l'EN 14399-3, l'obtiennent principalement par l'allongement plastique de la vis.

Les boulons HV et HR sont-ils interchangeables ?

Non. HV et HR sont des systèmes d'ensembles distincts aux caractéristiques de conception différentes. Ils ne doivent être ni substitués ni combinés sans évaluation et accord techniques appropriés.

Quelle norme s'applique aux ensembles HV et HR ?

Les ensembles vis et écrous à tête hexagonale HV sont couverts par l'EN 14399-4 et les ensembles HR par l'EN 14399-3. Tous deux font partie de la série EN 14399 relative aux ensembles de boulonnerie de construction à haute résistance aptes à la précontrainte.

Pourquoi les ensembles HV sont-ils plus sensibles au serrage excessif ?

Les ensembles HV sont conçus pour que la déformation soit absorbée principalement par les filets en prise. Leur comportement en cas de serrage excessif diffère donc de celui des ensembles HR, et ils exigent généralement une attention particulière à la maîtrise du serrage et aux procédures de contrôle.

Quelle est la différence entre l'EN 14399 et l'EN 15048 ?

L'EN 14399 couvre les ensembles de boulonnerie de construction à haute résistance destinés à la précontrainte. L'EN 15048 couvre les ensembles de boulonnerie de construction utilisés sans précontrainte contrôlée spécifiée. Le choix doit découler de la conception de l'assemblage et des exigences du projet.

Puis-je mélanger des vis, écrous ou rondelles des systèmes HV et HR ?

Non. Les composants doivent être sélectionnés comme un ensemble compatible conformément au système spécifié et aux normes applicables. Mélanger les composants peut affecter le comportement au serrage, la conformité et les performances prévues de l'assemblage.

Que dois-je vérifier avant de commander des ensembles HV ou HR ?

Confirmez le système spécifié, la norme, les dimensions, la classe de qualité, la combinaison complète vis-écrou-rondelle, le revêtement, les exigences de serrage ainsi que les éventuelles exigences de documentation ou de traçabilité. Ces éléments doivent être définis avant de passer commande.

Fabory | Masters in Fasteners

Besoin d'aide pour choisir des ensembles de boulonnerie HV ou HR ?

Fabory accompagne les professionnels de la construction métallique dans la sélection de la boulonnerie de construction, l'approvisionnement en produits et les demandes de documentation. Transmettez-nous le cahier des charges de votre projet afin que nos spécialistes puissent vous aider à définir les prochaines étapes.

Creating peace of mind.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.