text.skipToContent text.skipToNavigation
Header CMI

Une automatisation intelligente pour votre processus Kanban

Optical Bin automatise le réapprovisionnement Kanban. Dès qu’un bac vide est retiré de son emplacement dédié, le système détecte ce retrait et déclenche automatiquement une commande de réapprovisionnement.

En supprimant la saisie manuelle des commandes et en réduisant le suivi nécessaire des stocks, Optical Bin aide les industriels à disposer des composants requis au bon moment, tout en améliorant l’efficacité de leurs opérations de production et d’approvisionnement.

Entièrement automatisé

Les commandes de réapprovisionnement sont générées automatiquement.

Disponibilité continue

Assurez la disponibilité des pièces de classe C lorsque la production en a besoin.

Vue complète de vos stocks

Suivez vos stocks grâce à MyFabory Insights.
Le défi

Gérez-vous encore manuellement votre réapprovisionnement Kanban ?

Bacs de fixations utilisés dans le processus de réapprovisionnement Kanban Optical Bin
Arrêts de production
Commandes manuelles
Stocks excédentaires
Visibilité limitée sur les stocks
Tâches administratives répétitives
Avec Optical Bin, ces défis appartiennent au passé.
Comment ça marche

Comment fonctionne Optical Bin

1
Utilisation des composants
Les composants sont utilisés pendant la production.
2
Détection du retrait du bac vide
Le capteur détecte lorsque le bac vide est retiré.
3
Déclenchement du réapprovisionnement
Une commande de réapprovisionnement est automatiquement transmise à Fabory.
4
Préparation par Fabory
Fabory prépare les composants nécessaires au réapprovisionnement.
5
Remise en place du bac
Une fois réapprovisionné, le bac est remis à son emplacement.
Technologie

Installation simple. Mise en service rapide.

Optical Bin est conçu pour s’intégrer facilement à votre processus de réapprovisionnement Kanban.
Alimentation
Alimentation
Alimentation standard de 220 V
Connectivité
Connectivité
Connexion GSM
Intégration ERP
Intégration ERP
Connexion à SAP via une couche d’intégration sécurisée
Installation
Installation
Environ 50 minutes par module
Formation
Formation
Une formation de base suffit
Mise en service
Mise en service
Dès la fin de l’installation
Technologie Optical Bin
Les avantages

Pourquoi choisir Optical Bin ?

Automatisez votre réapprovisionnement Kanban, réduisez les tâches manuelles et gardez les composants indispensables à votre production disponibles au bon moment.

Éliminez les commandes manuelles de réapprovisionnement
Le retrait d’un bac vide déclenche automatiquement une commande de réapprovisionnement.
Évitez les ruptures de stock
Le réapprovisionnement automatique contribue à maintenir la disponibilité des composants nécessaires.
Réduisez les stocks
Un réapprovisionnement fiable permet de limiter les stocks de sécurité inutiles.
Limitez les interruptions de production
Réduisez le risque d'interruptions de production dues à l'indisponibilité des composants.
Fiabilisez votre processus de réapprovisionnement
La détection automatique garantit un processus de réapprovisionnement plus régulier et plus fiable.

Questions fréquentes

1

Comment Optical Bin détecte-t-il qu'un réapprovisionnement est nécessaire ?

Optical Bin détecte le retrait d’un bac vide de son emplacement dédié. Le processus de réapprovisionnement est alors déclenché automatiquement, sans saisie manuelle d’une commande.

2

Optical Bin peut-il être intégré à SAP ?

Oui. Optical Bin s’intègre à SAP via une couche d’intégration sécurisée, ce qui permet d’automatiser la transmission du signal de réapprovisionnement jusqu’à la création de la commande.

3

Optical Bin nécessite-t-il une formation des opérateurs ?

Une formation de base suffit. Le réapprovisionnement étant automatisé, les opérateurs effectuent moins de tâches manuelles pour gérer les stocks Kanban.

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.