text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

MaxxFast Vis à bois universelle à tête fraisée avec ttap® Acier Electro zingué passivé jaune 4X20MM (15)


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 20 mm
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Poids par pièce (g) 1.22
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
  • F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
  • Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
dk 8
F 0
k 4.5
L (mm) 20
No. ttap 20
S 15

Numéros d'articles

Numéro d'article 30105.040.020
EAN 8715494285964
UBB 500512468793
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.