text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Goujon EXA-IG M12

Numéro d'article 512266FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 95
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 16
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion

Spécifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 95
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 16
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage intérieur
Marque Fischer
Longueur totale 85

Numéros d'articles

Numéro d'article 512266FIS
EAN 4048962115420
UBB 500616676762
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 512266
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.