text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon EXA-IG M12


Numéro d'article 512262FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 95
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 16
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 95
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 16
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage intérieur
Marque Fischer
Longueur totale 85

Numéros d'articles

Numéro d'article 512262FIS
EAN 4048962115383
UBB 500616676358
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 512262
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.