text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon EXA-IG M10


Numéro d'article 512260FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 65
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 65
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage intérieur
Marque Fischer
Longueur totale 53

Numéros d'articles

Numéro d'article 512260FIS
EAN 4048962115376
UBB 500616676275
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 512260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.