text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon d'ancrage 24/60


Fonctionnement / Montage - Le FAZ II convient pour les montages en attente et traversants dans certaines conditions également pour le montage à distance. - Avant le montage, l'écrou hexagonal doit être placé dans la position optimale (l'extrémité du goujon dépasse d'environ 3 mm de l'écrou). - Lors du serrage, le goujon est tiré dans la bague d'expansion et s'expanse contre la paroi du trou de forage. - Le marquage de tête permet un contrôle aisé de la profondeur d'ancrage et de l'épaisseur de pièce à fixer. - Pour le montage en série, nous recommandons l'utilisation de l'outil de pose pour goujons d'ancrage FABS (art. n° 077937).

Numéro d'article 503184FIS
Diamètre
Longueur
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Poids par pièce (g) 864.2
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 88 mm
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Poids par pièce (g) 864.2
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code Douanier

La description

Fonctionnement / Montage - Le FAZ II convient pour les montages en attente et traversants dans certaines conditions également pour le montage à distance. - Avant le montage, l'écrou hexagonal doit être placé dans la position optimale (l'extrémité du goujon dépasse d'environ 3 mm de l'écrou). - Lors du serrage, le goujon est tiré dans la bague d'expansion et s'expanse contre la paroi du trou de forage. - Le marquage de tête permet un contrôle aisé de la profondeur d'ancrage et de l'épaisseur de pièce à fixer. - Pour le montage en série, nous recommandons l'utilisation de l'outil de pose pour goujons d'ancrage FABS (art. n° 077937).

Numéros d'articles

Numéro d'article 503184FIS
EAN 4048962055122
UBB 500616662564
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 503184
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.