text.skipToContent text.skipToNavigation

Gonjon MR MR 12


Numéro d'article 50585FIS
Diamètre
Longueur de gaine (mm) 100
Largeur de clé (mm) 18
Longueur (m) 100
Diamètre d'alésage (mm) 12
Épaisseur max. de serrage (mm) 27
Exécution ancre Filetage extérieur
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur de gaine (mm) 100
Largeur de clé (mm) 18
Longueur (m) 100
Diamètre d'alésage (mm) 12
Épaisseur max. de serrage (mm) 27
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 100.02
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 50585FIS
EAN 4006209505854
UBB 500616750674
UNSPSC 31161619
N° Article du fabricant 50585
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.