text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Voltage Tester


Numéro d'article 5M909880
Test de continuité Non
Longueur (m) 145
Longueur de lame (mm) 70
Largeur de lame (mm) 3
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Emballé par 1

Spécifications

Test de continuité Non
Longueur (m) 145
Longueur de lame (mm) 70
Largeur de lame (mm) 3
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 105
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Utilisable en cas de précipitations Non
Plage de mesure de la résistance (kOhm) 0
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 30
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M909880
EAN 4060833014205
UBB 500695011410
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.