text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Numéro d'article 8F820927
Électronique Non
Poids 3505
Longueur totale (mm) 960
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 110
Largeur de tête (mm) 69
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 3505
Longueur totale (mm) 960
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 110
Largeur de tête (mm) 69
Dimension de raccordement (mm) 20
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 38
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 4184
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F820927
EAN 4060833012201
UBB 500694993386
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.