text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Numéro d'article 7A475911
Électronique Non
Poids 1125
Longueur totale (mm) 485
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 40
Largeur de tête (mm) 46
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 1125
Longueur totale (mm) 485
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 40
Largeur de tête (mm) 46
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35.9
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1350
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A475911
EAN 4060833012171
UBB 500694992701
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301217
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.