text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Numéro d'article 2O320953
Électronique Non
Poids 398
Longueur totale (mm) 285
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 5
Largeur de tête (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 398
Longueur totale (mm) 285
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 5
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Adapté à une rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 25.3
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 515
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O320953
EAN 4060833012140
UBB 500694992396
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.