text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Numéro d'article 2K655804
Électronique Non
Poids 240
Longueur totale (mm) 330
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 10
Largeur de tête (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Poids 240
Longueur totale (mm) 330
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 10
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 10
Redimensionnement de pas (Nm) 0.25
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.025
Adapté à une rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 25.3
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 540
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K655804
EAN 4060833018715
UBB 500695042852
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301871
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.