text.skipToContent text.skipToNavigation

Système d'outils Gedore 1500E-6L


Résistant à l'huile et aux acides, pour maintenir l'ordre dans les chariots à outils et les établis mobiles GEDORE avec des divisions de tiroirs variables, Dimensions : L 157,5 x P 310 mm, Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

Numéro d'article G2085.562.610
Largeur 310
Hauteur 42
Profondeur 157.5
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 310
Hauteur 42
Profondeur 157.5
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Plastique
Accessoires Oui
Pièce Non
Convient pour le panneau arrière perforé Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier
Model 1500 E-6-7R L
Type 1/3 ES-Module

La description

Résistant à l'huile et aux acides, pour maintenir l'ordre dans les chariots à outils et les établis mobiles GEDORE avec des divisions de tiroirs variables, Dimensions : L 157,5 x P 310 mm, Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2085.562.610
EAN 4010886562611
UBB 240188178174
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 5626100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.