text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 8Q105774
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 957
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 224
Largeur de clé côté ouvert (mm) 30
Poids 957
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 30
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 64.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 59.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 13
Largeur de tête, côté couronne (mm) 17
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1140
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q105774
EAN 4060833008686
UBB 500694954354
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300868
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.