text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 7Y489123
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 249
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 247
Largeur de clé côté ouvert (mm) 19
Poids 249
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 42
Largeur de tête, côté couronne (mm) 35.1
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 8.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11.2
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 250
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y489123
EAN 4060833008624
UBB 500694953109
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300862
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.