text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 7X257843
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 982
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 423
Largeur de clé côté ouvert (mm) 32
Poids 982
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 32
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 64.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 59.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 13
Largeur de tête, côté couronne (mm) 17
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1140
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X257843
EAN 4060833008693
UBB 500694954503
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300869
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.