text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 7R411244
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 137
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 200
Largeur de clé côté ouvert (mm) 15
Poids 137
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 15
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 34
Largeur de tête, côté couronne (mm) 29.2
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 7.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9.4
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 150
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R411244
EAN 4060833008587
UBB 500694952374
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300858
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.