text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 6M634888
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 120
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 180
Largeur de clé côté ouvert (mm) 13
Poids 120
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 13
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 26.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 26
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9.3
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M634888
EAN 4060833008792
UBB 500694955757
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300879
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.