text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 5O821062
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 103
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 180
Largeur de clé côté ouvert (mm) 13
Poids 103
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 13
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 29
Largeur de tête, côté couronne (mm) 25.9
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 8.9
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 101
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O821062
EAN 4060833008563
UBB 500694951954
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300856
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.