text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 5L555992
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 42
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 143
Largeur de clé côté ouvert (mm) 9
Poids 42
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 9
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 20.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 19.1
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7.7
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L555992
EAN 4060833008525
UBB 500694951129
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300852
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.