text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 3X456484
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 487
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 323
Largeur de clé côté ouvert (mm) 24
Poids 487
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 24
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 52
Largeur de tête, côté couronne (mm) 47
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 10.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 14.5
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 500
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X456484
EAN 4060833008662
UBB 500694953935
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300866
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.