text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Numéro d'article 2S685864
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 50
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 136
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Poids 50
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 17.1
Largeur de tête, côté couronne (mm) 17.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S685864
EAN 4060833008747
UBB 500694955344
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300874
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.