Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Pinces et pincettes
Pinces universelles
Pinces universelles
G3045.400.200
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
Gedore Pince 8245-200 TL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
G3045.400.200
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
278
Longueur (m)
200
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
278
Longueur (m)
200
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Matériau
Acier
Longueur de mâchoire (mm)
42
Avec pince de côté
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
29.5
Plage de dénudage diamètre (mm)
1.6 - 1.6
Finition de la poignée
2 composant
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Revêtement de la poignée
Autre
Forgé
Non
Hauteur de tête (mm)
10.5
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
400
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G3045.400.200
EAN
4010886673072
UBB
203102214277
UNSPSC
27112139
N° Article du fabricant
6730720