text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Belt B Deep 1 Jeu de douilles 3/8", 9 pièces


Sangle textile (Belt) au design Wera de longueur 9 avec carré 3/8" pour usage manuel et sur machine (sans chocs) et environnement exiguë. Un mécanisme sans contrainte permet le maintien sur et une prise sans effort des douilles. Le mousqueton permet une accroche au passant de ceinture… Arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante… ou aux produits Wera 2go. Douilles longues 3/8" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-Teil 3) sans chocs permettant un accès profond ou un vissage sur goujon. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Avec profil 6 pans et gorge à bille pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Numéro d'article 9A578227
Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 610
Code Douanier
Type Socket Spanner Set

La description

Sangle textile (Belt) au design Wera de longueur 9 avec carré 3/8" pour usage manuel et sur machine (sans chocs) et environnement exiguë. Un mécanisme sans contrainte permet le maintien sur et une prise sans effort des douilles. Le mousqueton permet une accroche au passant de ceinture… Arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante… ou aux produits Wera 2go. Douilles longues 3/8" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-Teil 3) sans chocs permettant un accès profond ou un vissage sur goujon. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Avec profil 6 pans et gorge à bille pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A578227
EAN 4013288210555
UBB 500713725561
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004545001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.