text.skipToContent text.skipToNavigation
Nous rencontrons actuellement un problème technique. Les informations sur les stocks et les prix sont temporairement indisponibles, et il n’est pas possible de passer des commandes pour le moment. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Gedore Douilles TX K19 E 14


Numéro d'article
Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 18.5
Taille (TX) 14
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 18.5
Taille (TX) 14
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Profondeur de clé (mm) 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2245.140.001
EAN 4010886622346
UBB 240122726625
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6223460

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.