text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles TX K19 E 10


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métal au pistolet, acier spécial GEDORE, finition métal au pistolet.

Numéro d'article
Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 15
Taille (TX) 10
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 15
Taille (TX) 10
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Profondeur de clé (mm) 9
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Type Impact Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métal au pistolet, acier spécial GEDORE, finition métal au pistolet.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2245.100.001
EAN 4010886622315
UBB 240122726476
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6223110

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.