text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 32 AF 1.7/8


Numéro d'article
Longueur (m) 67
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 27
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 67
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 27
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 880
Code Douanier
Model K 32 1.7/8AF
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2325.476.001
EAN 4010886628638
UBB 240120525367
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6286380

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.