text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 21 L 95 MM


Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 95
Longueur (m) 110
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 49
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 95
Longueur (m) 110
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 49
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 7720
Code Douanier
Model K 37 95
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2345.950.001
EAN 4010886632925
UBB 203120527965
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6329290

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.