text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 21 AF 2.1/4


Numéro d'article
Longueur (m) 70
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 33
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 70
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 33
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1305
Code Douanier
Model K 21 2.1/4AF
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2335.571.001
EAN 4010886618707
UBB 203120488770
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6187050

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.