text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 20 7/16


Numéro d'article
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 29
Code Douanier
Model K 20 7/16AF
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2209.111.001
EAN 4010886619964
UBB 240122720198
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6199650

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.