text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 120 MM


Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 120
Longueur (m) 170
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 67
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 120
Longueur (m) 170
Isolé 1 000 V Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 67
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 12000
Code Douanier
Model K 64 120
Type Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article G2355.986.001
EAN 4010886637241
UBB 203120541727
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6372460

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.