text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Numéro d'article 9N200903
Longueur (m)
Poids 435
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 62
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 320
Poids 435
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 62
Largeur de tête, côté couronne (mm) 42
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 16
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10.5
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 435
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N200903
EAN 4060833010405
UBB 500694976969
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.