text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Numéro d'article 7P033779
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Poids 232
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 241
Largeur de clé côté ouvert (mm) 20
Poids 232
Isolé 1 000 V Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 20
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 44.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 31
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 12
Largeur de tête, côté couronne (mm) 8.2
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 200
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P033779
EAN 4060833009768
UBB 500694969790
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300976
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.